Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 25 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, 216-286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 25 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, 216-286
Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 25 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, 216-286
Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 25 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, 216-286
Artikel-Nr.:
     4502-43P5205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-286
EAN/GTIN:
     4044918604321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse blau
Aderendhülse, 216-286, WAGO Aderendhülse Hülse für 2,5 mm² / AWG 14 mit Kunststoffkragen galvanisch verzinnt Elektrolytkupfer gasdicht aufgecrimpt nach DIN 46228, Teil 4/09.90 blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
25 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,04336*
€ 0,05726*
1000
€ 5,46*
ab € 0,05412*
€ 0,06902*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,05494*
€ 0,06984*
1000
Frei Haus
ab € 0,05511*
€ 0,07031*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.