Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36228665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-286
EAN/GTIN:
     4055143654753
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse blau

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-286

Aderendhülse
Hülse für 2,5 mm² / AWG 14
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90
blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,04346*
€ 0,05586*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,05412*
€ 0,06872*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,05464*
€ 0,06964*
1000
Frei Haus
ab € 0,05501*
€ 0,07011*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,0756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06872*
€ 0,08178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05952*
€ 0,07083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05842*
€ 0,06952
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,05412*
€ 0,0644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 68,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.