Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-14, gerade, 10 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Stiftleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-14, gerade, 10 A,
1-Leiter-Stiftleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-14, gerade, 10 A,
1-Leiter-Stiftleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-14, gerade, 10 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3922
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1530/002-000
EAN/GTIN:
     4055143543446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 2091-1530/002-000, Wago Stiftleiste 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,65616*
€ 5,40616*
50
Frei Haus
ab € 4,8966*
€ 5,6666*
50
Frei Haus
ab € 4,9454*
€ 5,7254*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,9574*
€ 5,7674*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.