Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1424/200-000/997-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1424/200-000/997-40
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1424/200-000/997-40
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1424/200-000/997-40
Artikel-Nr.:
     4502-43P3878
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1424/200-000/997-406
EAN/GTIN:
     4055143031899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste, 2091-1424/200-000/997-406, Wago Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in Reflow-Technik lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 0,7475*
€ 0,9475*
170
Frei Haus
ab € 0,78406*
€ 0,99406*
19 Tage
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 0,7969*
€ 1,0169*
170
Frei Haus
ab € 0,81589*
€ 1,03589*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,17005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.