Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgew.,lgr 2091-1424/200-000/99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80853987
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1424/200-000/997-406
EAN/GTIN:
     4055143031899
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgew.,lgr 2091-1424/200-000/99

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
abgewinkelt
im Gurt
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 0,7475*
€ 0,9475*
Lager 3517
170
Frei Haus
ab € 0,78406*
€ 0,99406*
20 Tage
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 0,7969*
€ 1,0169*
170
Frei Haus
ab € 0,81589*
€ 1,03589*
22 Tage
nicht lagernd
170
€ 5,90*
ab € 0,8449*
€ 1,0749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 0,99406*
€ 1,18293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93406*
€ 1,11153
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78406*
€ 0,93303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück ( entspricht € 168,9902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.