Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1377
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1377
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1377
Artikel-Nr.:
     4502-43P3827
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1377
EAN/GTIN:
     4055143478731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,0579*
€ 2,58*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,55842*
€ 3,08842*
100
Frei Haus
ab € 2,6844*
€ 3,2344*
100
Frei Haus
ab € 2,7111*
€ 3,2711*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.