Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30853828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1377
EAN/GTIN:
     4055143478731
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1377

1-Leiter-THT-Federleiste, abgewinkelt
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
7-polig
Lötstift Ø 1,0 mm
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,0779*
€ 2,60*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,57842*
€ 3,10842*
100
Frei Haus
ab € 2,7044*
€ 3,2544*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,7311*
€ 3,2911*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,7487*
€ 3,3087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2911*
€ 3,91641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7311*
€ 3,25001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 329,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.