Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Aktorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 13.5 A, 4 kV, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Aktorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 13.5 A, 4 kV, grau, 2
3-Leiter-Aktorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 13.5 A, 4 kV, grau, 2
3-Leiter-Aktorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 13.5 A, 4 kV, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-43P3369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-5317/1102-950
EAN/GTIN:
     4055143523783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Aktorenklemme, 2020-5317/1102-950, WAGO 3-Leiter-Aktorenklemme, LED (gelb), für PNP-(hohe Seite) Schaltaktoren, mit Massekontakt, mit steckbarem Signalpegel, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP, 1,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
3-Leiter-Aktorenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
7 mm
Farbe:
grau
Höhe:
81.1 mm
Länge:
52.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,41124*
€ 10,24124*
50
Frei Haus
ab € 8,9598*
€ 10,8698*
50
Frei Haus
ab € 9,0482*
€ 10,9782*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,7773*
€ 11,8473*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/122-000
ab € 1,26239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-039
ab € 1,51313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.