Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 6-polig, 13.5 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 6-polig, 13.5 A,
3-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 6-polig, 13.5 A,
3-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 6-polig, 13.5 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3366
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-5311
EAN/GTIN:
     4055143523509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
3-Leiter-Initiatorenklemme, 2020-5311, Wago 3-Leiter-Initiatorenklemme; für PNP (plus)-schaltende Initiatoren; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
3-Leiter-Initiatorenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
7 mm
Farbe:
grau
Höhe:
81.1 mm
Länge:
52.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
6-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,23366*
€ 3,90366*
50
Frei Haus
ab € 3,4408*
€ 4,1508*
50
Frei Haus
ab € 3,5814*
€ 4,3214*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,7555*
€ 4,5355*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/122-000
ab € 1,26239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-039
ab € 1,51313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.