| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-43P3097 Herst.-Nr.: 2009-114/000-012 EAN/GTIN: 4055143367936 |
| | |
|
| | |
| WMB Inline, 2009-114/000-012, Wago WMB Inline unbedruckt 2.000 WMB-Schilder (4 mm) auf Rolle orange Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Intelligenter Drucker | Zubehörart: | Beschriftungsschild | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,32* | € 60,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,86* | € 61,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,43248* | € 61,94248* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 63,01* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,50* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|