| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-43P3034 Herst.-Nr.: 2002-2295 EAN/GTIN: 4055143419840 |
| | |
|
| | |
| Trennwand, 2002-2295, WAGO Trennwand, Obergeschoss überstehend, anrastbar, 2 mm dick, Grau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | Trennwand | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,07* | € 12,92* | | | | | 27 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 10,072* | € 14,252* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,73* | € 15,25* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,20* | € 15,90* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,01* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,7204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|