Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, PDIP20, THT, Advanced Low Power Schottky TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komparator, PDIP20, THT, Advanced Low Power Schottky TTL
Komparator, PDIP20, THT, Advanced Low Power Schottky TTL
Artikel-Nr.:
     4502-42S8666
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS688N
EAN/GTIN:
     4099879089809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Digitale Arithmetik-ICs, SN74ALS688N, Texas Instruments Der SN74ALS688N ist ein 8-Bit-Identitätskomparator. Dieses Produkt ist für den Betrieb über den gesamten militärischen Temperaturbereich von -55°C bis 125°C ausgelegt. Features * Vergleich zweier 8-Bit-Wörter * Totem-Pol-Ausgänge (P = Q) * Gehäuseoptionen: Kunststoffgehäuse mit kleiner Bauform (DW), Chipträger aus Keramik (FK), Standard-DIPs aus Kunststoff (N) und Keramik (J) mit 300 Millimeter Durchmesser
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PDIP-20
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, ti komparator, 74als, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
420
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,73*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 7,15*
€ 11,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Mindestbestellmenge: 420 Stück ( entspricht € 4.086,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.