Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Port-Auslassgehäuse, weiß, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Port-Auslassgehäuse, weiß, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451563
2 Port-Auslassgehäuse, weiß, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451563
Artikel-Nr.:
     4502-42P5564
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458451563
EAN/GTIN:
     5713140235823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Netzwerk-Zubehör
Messtechnik
Auslass, 09458451563, Harting Auslass, Wandmontage, 2 Port-Outletgehäuse mit Abdeckkappen, Kabeldurchmesser: 6 - 9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Push-Pull Steckverbinder
Montage:
Wandmontage
Zubehörart:
2 Port-Auslassgehäuse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 70,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,52*
€ 107,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.