Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Port-Auslassgehäuse, schwarz, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Port-Auslassgehäuse, schwarz, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451562
2 Port-Auslassgehäuse, schwarz, für Push-Pull Steckverbinder, 09458451562
Artikel-Nr.:
     4502-42P5559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458451562
EAN/GTIN:
     5713140235816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Netzwerk-Zubehör
Messtechnik
Auslass, 09458451562, Harting Auslass, Wandmontage, 2 Port-Outletgehäuse mit Abdeckkappen, Kabeldurchmesser: 6 - 9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Push-Pull Steckverbinder
Montage:
Wandmontage
Zubehörart:
2 Port-Auslassgehäuse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.