Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, 1x4 blau 16 A für Reihenklemme, 09330009843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbrücke, 1x4 blau 16 A für Reihenklemme, 09330009843
Steckbrücke, 1x4 blau 16 A für Reihenklemme, 09330009843
Artikel-Nr.:
     4502-42P5540
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009843
EAN/GTIN:
     5713140192645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke harting
klemmen querverbinder
Steckbrücke, 09330009843, Harting Steckbrücke, 1x 4, längs, Polyamid (PA), RAL 5012 (lichtblau).
Weitere Informationen:
Ausführung:
1x4 blau 16 A
Geeignet für:
Reihenklemme
Zubehörart:
Steckbrücke
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,6971*
€ 2,6771*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,29*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,3943*
€ 3,7443*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 5,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.