| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P5473 Herst.-Nr.: 24981000004 EAN/GTIN: 5713140148819 |
| |
|
| | |
| Montageadapter, 24981000004, Harting Montageadapter, Flache Hutschienenmontage, vertikal, Stahlblech. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | flache Hutschienenmontage, vertikal | Zubehörart: | Montageadapter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.33 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,54* | € 34,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,03* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|