| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4975 Herst.-Nr.: 09155039905 EAN/GTIN: 5713140191662 |
| | |
|
| | |
| Gummidichtung, 09155039905, Harting O-Ring Dichtung, Silikon, blau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikon | Geeignet für: | F+B | Zubehörart: | O-Ring-Dichtung | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, O-Ring, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,8711* | € 1,2411* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|