Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz, 12-polig + PE, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, 12-polig + PE, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09155
Kontakteinsatz, 12-polig + PE, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09155
Artikel-Nr.:
     4502-42P3399
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155123002
EAN/GTIN:
     5713140186729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz, 09155123002, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,14-4 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
12-polig + PE
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,7166*
€ 48,5166*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,74*
€ 51,34*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,88*
€ 55,06*
€ 8,95*
ab € 40,80*
€ 59,42*
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 70,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.