Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09155123002 EINSATZ INDUSTRIESTECKER, 8+PE POS, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155123002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 8+PE
  • Produktpalette: Han F+B
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09155123002, 3408601, 340-8601
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 36,5366*
    € 48,6166*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,92*
    € 55,42*
    Frei Haus
    ab € 43,72*
    € 57,39*
    € 8,95*
    ab € 40,79*
    € 60,15*
    € 5,90*
    ab € 42,68*
    € 75,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,42*
    € 65,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,69*
    € 59,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.