Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-42P2803
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432160258
EAN/GTIN:
     5713140179936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 16b
han eco
Sockelgehäuse, 19432160258, Harting Sockelgehäuse mit einzelnem Verriegelungshebel, Kunststoffkappe, seitlicher Kabeleingang, Baugröße: 16 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han-eco 16b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,9346*
€ 55,5846*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 63,04*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,12*
€ 103,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432160256
ab € 40,9246*
Ähnlich
Harting
19432160257
ab € 40,8646*
Ähnlich
Harting
19432160297
ab € 40,7846*
Ähnlich
Harting
19432160298
ab € 40,7846*
Ähnlich
Harting
19433160256
ab € 43,3426*
Ähnlich
Harting
19433160296
ab € 44,4857*
Ähnlich
Harting
19433160298
ab € 56,4317*
Ähnlich
Harting
19430160256
ab € 33,0474*
Ähnlich
Harting
19430160257
ab € 25,2706*
Ähnlich
Harting
19430160258
ab € 25,3006*
Ähnlich
Harting
19430160296
ab € 25,2206*
Ähnlich
Harting
19430160297
ab € 25,3506*
Ähnlich
Harting
19430160298
ab € 25,3606*
Ähnlich
Harting
19431160256
ab € 27,8926*
Ähnlich
Harting
19431160257
ab € 29,1168*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.