Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Sockelgehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 1x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-42P2710
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430160226
EAN/GTIN:
     5713140179271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 16b
han eco
Sockelgehäuse, 19430160226, Harting Sockelgehäuse mit Doppelverriegelungshebel (tüllenseitig), Kunststoffkappe, seitlicher Kabeleingang, Baugröße: 16 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han-eco 16b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,8378*
€ 30,8778*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 33,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.