Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP20/IP40, 09930010303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP20/IP40, 09930010303
Anbaugehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP20/IP40, 09930010303
Artikel-Nr.:
     4502-42P2579
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930010303
EAN/GTIN:
     5713140183834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kleinspannung Steckverbinder
anbaugehäuse harting
kleinspannung steckverbinder
Anbaugehäuse, 09930010303, Harting Anbaugehäuse mit einzelnem Verriegelungshebel, inklusive Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Polyamid (PA).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,2045*
€ 16,1145*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 18,42*
€ 8,95*
ab € 13,50*
€ 19,89*
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 27,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.