Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; Han® S,Han® S 200; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; Han® S,Han® S 200; männlich
Buchse; zur DC-Stromversorgung; Han® S,Han® S 200; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-09930010303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930010303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kleinspannung Steckverbinder
anbaugehäuse harting
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 1,5kV
Gehäusematerial: Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® S;Han® S 200
Steckverbinder-Variante: Dreh-
Maximalstrom: 200A
Steckverbinder-Anwendung: für Batteriespeichersysteme
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: für Frontplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,1745*
€ 16,0145*
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,92*
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 22,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 27,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.