Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 48.4 mm, Außen-Ø 57.7 mm, BR 90 mm, PVC, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 48.4 mm, Außen-Ø 57.7 mm, BR 90 mm, PVC, silber
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 48.4 mm, Außen-Ø 57.7 mm, BR 90 mm, PVC, silber
Artikel-Nr.:
     4502-42P2282
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-33606
EAN/GTIN:
     4031026308623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit, Sehr gute Flexibilität, Sehr gute Abriebfestigkeit, Sehr guter EMV-Schutz, Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel und gavanisiertem Stahlgeflecht wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Abriebfestigkeit oder EMV-Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Außendurchmesser:
57.7 mm
Biegeradius:
90 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
48.4 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennweite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP66
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, hellermann metallschlauch, metallschlauch, installationskanal silber, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 69,401* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 796,50*
€ 947,835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 793,26*
€ 943,9794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 765,80*
€ 911,302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,50*
€ 869,295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 694,01*
€ 825,8719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.