Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 10.2 mm, Außen-Ø 15.2 mm, BR 30 mm, PVC, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 10.2 mm, Außen-Ø 15.2 mm, BR 30 mm, PVC, silber
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 10.2 mm, Außen-Ø 15.2 mm, BR 30 mm, PVC, silber
Artikel-Nr.:
     4502-42P2272
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-33600
EAN/GTIN:
     4031026308562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit, Sehr gute Flexibilität, Sehr gute Abriebfestigkeit, Sehr guter EMV-Schutz, Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel und gavanisiertem Stahlgeflecht wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Abriebfestigkeit oder EMV-Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.2 mm
Biegeradius:
30 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
10.2 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennweite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, hellermann metallschlauch, metallschlauch, installationskanal silber, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,58*
€ 373,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,65*
€ 364,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,99*
€ 348,6581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,77*
€ 336,4963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,95*
€ 305,7705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.