Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P1090 Herst.-Nr.: 110-30002 EAN/GTIN: 4031026103365 |
| | |
|
| | |
| Ersatz-Druckluftschlauch für das pneumatische Verarbeitungswerkzeug MK3PNSP2. Länge: 3 Meter Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | Kunststoff | max. Binderbreite: | 4.8 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.155 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Pneumatikschlauch, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,04* | € 76,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,87* | € 76,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,98* | € 78,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,42* | € 85,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 68,89* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|