Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, 0,25 Nm, TORX, 0,4x2 mm, L 188 mm, 09990000875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher, 0,25 Nm, TORX, 0,4x2 mm, L 188 mm, 09990000875
Drehmomentschraubendreher, 0,25 Nm, TORX, 0,4x2 mm, L 188 mm, 09990000875
Artikel-Nr.:
     4502-42F9198
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000875
EAN/GTIN:
     5713140278776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschraubendreher, 09990000875, Harting Drehmomentschraubendreher, 0,25 Nm, TORX, 0,4x2 mm, für Han3 A, Han 4 A, Han Q 5/0, Staf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentbereich:
0,25 Nm
Größe:
0,4x2 mm
Länge:
188 mm
Spitzentyp:
TORX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 176,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,71*
€ 176,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.