Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtung für Han 3 A, 09700009904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profildichtung für Han 3 A, 09700009904
Profildichtung für Han 3 A, 09700009904
Artikel-Nr.:
     4502-42F9197
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700009904
EAN/GTIN:
     5713140191259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Profil-Dichtung
Profildichtung, 09700009904, Harting Profildichtung, Ersatzteil, schwarz, NBR.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Han 3 A
Zubehörart:
Profildichtung
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profildichtung, harting dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinderdichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,4478*
€ 0,7178*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.