Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Schraubverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Schraubverr
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Schraubverr
Artikel-Nr.:
     4502-42F8752
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19405101263
EAN/GTIN:
     5713140173903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Sockelgehäuse, 19405101263, Harting Das 19405101263 ist ein Aufputzgehäuse mit seitlichem Zugang und Schraubverriegelung mit einer Größe von 10 HPR.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.484 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.