Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG16, abgewinkelt, Längsbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG16, abgewinkelt, Längsbüge
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG16, abgewinkelt, Längsbüge
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG16, abgewinkelt, Längsbüge
Artikel-Nr.:
     4502-42F536
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300101291
EAN/GTIN:
     4099889745870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300101291, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG16, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,51*
€ 17,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,28*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,4722*
€ 18,3422*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,84477*
€ 18,76477*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,04*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,431*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,64*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,471*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,17*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 010 1441
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09 30 010 1541
ab € 7,93*
Zubehör
Harting
09 30 010 0542
ab € 11,77*
Zubehör
Harting
19 30 010 1541
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.