Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±1 %, 63 V (DC), PP, 5 mm, FKP2C023301L00ESSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±1 %, 63 V (DC), PP, 5 mm, FKP2C023301L00ESSD
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±1 %, 63 V (DC), PP, 5 mm, FKP2C023301L00ESSD
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±1 %, 63 V (DC), PP, 5 mm, FKP2C023301L00ESSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D8428
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C023301L00ESSD
EAN/GTIN:
     4099879817594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, FKP2C023301L00ESSD, WIMA Der FKP2C023301L00ESSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwendet, der Vorteil dieses Konstruktionsprinzips ist die leichte Kontaktierbarkeit der Metallfolienelektroden und die gute Impulsfestigkeit. Die gewählte Isolierfolie ist immer dicker als die theoretisch erforderlichen Werte, die sich aus der spezifischen Durchschlagsfestigkeit des Materials ergeben. Features * Pulsierende Konstruktion * Enge Toleranzen bis zu ±2,5% * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur * Sehr geringe dielektrische Absorption Anwendungen * Probenahme und Halten * Zeitmessung * LC-Filtering * Oszillierende Kreisläufe * Audiogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
10 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.