Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C023300B00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKS-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C023300B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C023300B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C023300B00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D138
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C023300B00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879816528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKS0C023300B00KSSD, WIMA Der MKS0C023300B00KSSD ist ein Miniaturkondensator. Dieses Produkt ist an den Endflächen kontaktiert und hat aufgrund des geringen Pin-Abstandes des Kondensators und seiner voll kontaktierten Elektroden eine sehr geringe Eigeninduktivität. Die Impuls- und Strombelastbarkeit nimmt grundsätzlich zu, je kleiner das Rastermaß ausgelegt werden kann, da - gleiche Schichtdicke vorausgesetzt - eine größere Bandlänge benötigt wird, um einen bestimmten Kapazitätswert zu erreichen. Features * Hohes Volumen-/Kapazitätsverhältnis und reduzierte Basis * Rastermaß 2.5 mm * Selbstheilung * Vakuumbedampft * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
7 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
4.6 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,28*
1 Tag
8955
10
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.