Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 160 VA, 115 V/115 V, 87 %, STU 160/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 160 VA, 115 V/115 V, 87 %, STU 160/2X115
Steuer- und Trenntransformator, 160 VA, 115 V/115 V, 87 %, STU 160/2X115
Artikel-Nr.:
     4502-42C1272
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 160/2X115
EAN/GTIN:
     4099891345648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Trenntransformator, 160 VA, 115 V/115 V, 87 %, STU 160/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
160 VA
Breite:
92 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
96 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.82 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,96*
€ 65,22*
€ 5,95*
ab € 49,76*
€ 65,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 50,70*
€ 66,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 77,07*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 82,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.