| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S8412 Herst.-Nr.: OP07CPZ EAN/GTIN: 4099879093943 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, OP07CPZ, ANALOG DEVICES Der OP07CPZ ist eine sehr niedrige Eingangs-Offsetspannung, die durch Trimmen in der Wafer-Stufe erreicht wird. Diese niedrigen Offset-Spannungen machen im Allgemeinen eine externe Nullstellung überflüssig. Features * Großer Versorgungsspannungsbereich * Niedriges Rauschen * Großer Eingangsspannungsbereich Anwendungen * Steuerschaltungen für drahtlose Basisstationen * Steuerschaltungen für optische Netze * Instrumentierung * Sensoren und Kontrollen * Präzisionsfilter Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Ultralow-Operationsverstärker | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| |