Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOT-23, OPA340NA/3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOT-23, OPA340NA/3K
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOT-23, OPA340NA/3K
Artikel-Nr.:
     4502-41S8351
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA340NA/3K
EAN/GTIN:
     4099879093929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OPA340NA/3K, TI Der OPA340NA/3K ist ein Rail-to-Rail-CMOS-Operationsverstärker, der für den Betrieb mit niedriger Spannung und einfacher Versorgung optimiert ist. Mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang und Highspeed-Betrieb ist er ideal für die Ansteuerung von Analog-Digital-Wandlern (A/D). Features * Rail-to-Rail-Eingang * Rail-to-Rail-Ausgang * Hohe Anstiegsrate * Niedriger Ruhestrom Anwendungen * Ansteuerung von A/D-Wandlern * Prozesskontrolle * Aktive Filter * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Rail-to-Rail-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,91*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,93*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,96*
1 Tag
59
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
OPA340NA/250
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.