| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S8312 Herst.-Nr.: OP177GSZ-REEL7 EAN/GTIN: 4099879093790 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, OP177GSZ-REEL7, ANALOG DEVICES Der OP177GSZ-REEL7 ist ein hochpräziser Operationsverstärker mit einer Offsetspannung von maximal 25 μV bei Raumtemperatur. Features * Extrem niedrige Versatzspannungen * Hervorragende offene Schleifenverstärkung und Verstärkungslinearität * Niedriger Versorgungsstrom Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Ultrapräzisions-Operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00028 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,42* | € 3,86* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,15* | € 3,88* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,72* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|