Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier, SOIC-8, OP07CSZ-REEL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier, SOIC-8, OP07CSZ-REEL7
Single Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier, SOIC-8, OP07CSZ-REEL7
Artikel-Nr.:
     4502-41S8277
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP07CSZ-REEL7
EAN/GTIN:
     4099879093707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, OP07CSZ, ANALOG DEVICES Der OP07CSZ ist eine sehr niedrige Eingangs-Offsetspannung, die durch Trimmen in der Wafer-Stufe erreicht wird. Diese niedrigen Offset-Spannungen machen im Allgemeinen eine externe Nullstellung überflüssig. Features * Großer Versorgungsspannungsbereich * Niedriges Rauschen * Großer Eingangsspannungsbereich Anwendungen * Steuerschaltungen für drahtlose Basisstationen * Steuerschaltungen für optische Netze * Instrumentierung * Sensoren und Kontrollen * Präzisionsfilter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Ultralow-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.