Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPDT Analog Switch, SOT-23-8, Maxim Integrated MAX4649EKA+T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPDT Analog Switch, SOT-23-8, Maxim Integrated MAX4649EKA+T
SPDT Analog Switch, SOT-23-8, Maxim Integrated MAX4649EKA+T
Artikel-Nr.:
     4502-41S7985
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4649EKA+T
EAN/GTIN:
     4099879089311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Abbildung kann abweichen. Analog Schalter ICs, Multiplexer, MAX4649EKA+T, maxim integrated Der MAX4649EKA+T ist ein analoger Schalter mit zwei Stromversorgungen, einpolig/ Doppelumschalter (SPDT), der analoge Rail-to-Rail-Signale verarbeiten kann und analoge oder digitale Signale in beiden Richtungen gleich gut leitet. Features * Hohe Off-Isolierung * Arbeitet mit einer oder zwei Stromquellen * TTL/CMOS-Logik-kompatible Steuereingänge * Geringes Nebensprechen Anwendungen * Kommunikationssysteme * Prüfgeräte * Avionik * Audio-Systeme * Austausch des Relais
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT-23-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
SPDT Analog Switch
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Schalter-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.