Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-144, LPC2214FBD144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-144, LPC2214FBD144
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-144, LPC2214FBD144
Artikel-Nr.:
     4502-41S7564
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2214FBD144
EAN/GTIN:
     4099879106087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Herst.-VPE = 60/Tray, Mikrocontroller, LPC2214FBD144, NXP Der LPC2214FBD144-Mikrocontroller ist ein ARM7-Mikrocontroller für Embedded-Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Features * Schnelle GPIO-Ports ermöglichen ein bis zu 3,5 mal schnelleres Umschalten von Port-Pins als beim Originalgerät * 16 KB statisches On-Chip-RAM und 128/256 KB On-Chip-Flash-Programmspeicher * 128 Bit breite Schnittstelle/Beschleuniger ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 60 MHz * Aufwachen des Prozessors aus dem Power-down Modus über externen Unterbrechung * Individuelle Aktivierung/Deaktivierung von Peripheriefunktionen zur Energieoptimierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
16 KB
Speichergröße:
256 KB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,10*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 600 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,36*
Zubehör
Edsyn
LP 200
€ 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.