Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 75 MHz, LQFP-144, LPC2220FBD144
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41S7542
Hersteller:
NXP
Herst.-Nr.:
LPC2220FBD144
EAN/GTIN:
4099879105981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. ARM7-Mikrocontroller, LPC2220FBD144, NXP Der Mikrocontroller LPC2220FBD144 basiert auf einer 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded-Trace-Unterstützung. Mit seinem 144-Pin-Gehäuse, niedrigem Stromverbrauch, verschiedenen 32-Bit-Timern, 8-Kanal-10-Bit-ADC, PWM-Kanälen und bis zu neun externen Interrupt-Pins ist dieser Mikrocontroller besonders für industrielle Steuerungen, medizinische Systeme, Zugangskontrollen und Point-of-Sale geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
76
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
ROMLess
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
64 KB
Spannung:
1,65-3,6 V
Taktfrequenz:
75 MHz
Ursprungsland:
PH
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,92*
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,51*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.