Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-64, LPC2124FBD64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-64, LPC2124FBD64
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, LQFP-64, LPC2124FBD64
Artikel-Nr.:
     4502-41S7522
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2124FBD64
EAN/GTIN:
     4099879105950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Einzelchip-Mikrocontroller, LPC2124FBD64, NXP Der Single-Chip-Mikrocontroller LPC2124FBD64 basiert auf einer 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded-Trace-Unterstützung sowie 128/256 kB integriertem Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher. Er eignet sich besonders für industrielle Steuerungen, medizinische Systeme, Zugangskontrollen und Point-of-Sale.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
16 KB
Speichergröße:
256 KB
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,60*
  
Preis gilt ab 1.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2.223,62*
€ 2.646,11
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2.223,60*
€ 2.646,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.