Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, MCP602-I/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, MCP602-I/P
Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, MCP602-I/P
Artikel-Nr.:
     4502-41S7500
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP602-I/P
EAN/GTIN:
     4099879093615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
CMOS-Operationsverstärker, MCP602-I/P, ATMEL Der MCP602-I/P ist ein dualer Low-Power-Operationsverstärker. Dieser Produktverstärker nutzt eine fortschrittliche CMOS-Technologie, die einen niedrigen Vorspannungsstrom, Hochgeschwindigkeitsbetrieb, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und einen Rail-to-Rail-Ausgangsschwingung bietet. Features * Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang * Verstärkungs-Bandbreitenprodukt * Industrielle Temperatur * Erweiterte Temperatur Anwendungen * A/D-Wandler-Treiber * Tragbare Geräte * Photodiodenverstärker * Analoge Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Leistungsarmer operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,90*
1 Tag
2499
1
€ 14,99*
ab € 0,602*
€ 1,233*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,44*
5
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.