Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1006CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1006CN8#PBF
Single Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1006CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6366
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1006CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LT1006CN8#PBF, LINEAR Der LT1006CN8#PBF ist der erste Präzisions-Einzelversorgungs-Betriebsverstärker. Sein Design wurde für den Single-Supply-Betrieb mit einer Reihe von Spezifikationen bei 5 V optimiert. Dieses Produkt hat eine niedrige Offset-Spannung von 20µV, eine Drift von 0,2µV/°C, einen Offset-Strom von 120pA, eine Verstärkung von 2,5 Millionen, eine Gleichtaktunterdrückung von 114dB und eine Stromversorgungsunterdrückung von 126dB. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Offset-Spannung * Geringe Drift * Niederspannungsrauschen Anwendungen * Geringe Leistung Sample-and-Hold-Schaltungen * Batteriebetriebenes Präzisionsinstrumentarium * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Precision Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Sample and Hold, komparatoren linear technology, sample and hold, dip op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.