Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Operationsverstärker, SOT-23, LMC7101BIM5X/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Operationsverstärker, SOT-23, LMC7101BIM5X/NOPB
Single Operationsverstärker, SOT-23, LMC7101BIM5X/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-41S6149
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7101BIM5X/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879092472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LMC7101BIM5X/NOPB, TI Der LMC7101BIM5X/NOPB ist ein leistungsstarker CMOS-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, hoher Open-Loop-Verstärkung, geringer Verzerrung und niedrigen Versorgungsströmen. Features * Versorgungsstrom * Gesamte harmonische Verzerrung * Rail-to-Rail-Eingang * Rail-to-Rail-Ausgang Anwendungen * Mobile Kommunikation * Notebooks und PDAs * Sensor-Schnittstelle * Batteriebetriebene Produkte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Operationsverstärker
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.