Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1013DN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1013DN8#PBF
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1013DN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6002
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1013DN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LT1013DN8#PBF, LINEAR Der LT1013DN8#PBF ist der erste Präzisions-Dual-Operationsverstärker in der 8-Pin-Industriestandardkonfiguration, der die Leistung von so beliebten Geräten wie dem MC1458/MC1558, LM158 und OP-221 verbessert. Dieser Verstärker kann mit einer einzigen 5-V-Spannungsversorgung betrieben werden: Der Eingangs-Gleichtaktbereich umfasst Masse; der Ausgang kann auch bis auf wenige Millivolt an Masse heranreichen. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Offset-Spannung * Geringe Drift * Niederspannungsrauschen Anwendungen * Batteriebetriebenes Präzisionsinstrumentarium * Erkennung mehrerer Grenzwerte * Aktive Filter * Mehrere Verstärkungsblöcke
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Precision Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, dip op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.