Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifach-Komparator, 2 Kanäle, SOIC-8, LM2903D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifach-Komparator, 2 Kanäle, SOIC-8, LM2903D
Zweifach-Komparator, 2 Kanäle, SOIC-8, LM2903D
Artikel-Nr.:
     4502-41S5855
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903D
EAN/GTIN:
     4099879096401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltungen Reihe LM. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): LM2903D, Low Power Voltage Dual Comparator, SO8
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Zweifach-Komparator
Eingangsspannung:
30 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MA
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,544*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.