Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad Low Power Operational Amplifier, SOIC-14, LM2902DT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad Low Power Operational Amplifier, SOIC-14, LM2902DT
Quad Low Power Operational Amplifier, SOIC-14, LM2902DT
Artikel-Nr.:
     4502-41S5825
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2902DT
EAN/GTIN:
     4099891646639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Operationsverstärker, LM2902DT, TI Der LM2902DT besteht aus vier unabhängigen, hochverstärkenden, frequenzkompensierten Operationsverstärkern, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen oder geteilten Stromversorgung über einen weiten Spannungsbereich ausgelegt sind. Features * Niedrige Versorgungsspannung - Stromaufnahme unabhängig von der Versorgungsspannung * Gleichtakt-Eingangsspannung * Differenzielle Eingangsspannung * Differenzielle Spannungsverstärkung in offener Schleife Anwendungen * Blu-ray-Player und Heimkinos * Chemische und Gassensoren * Feldtransmitter: Temperatursensor * Oszilloskops
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Vierfach-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0862*
€ 0,1198*
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,199*
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,654*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.