Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC SPI Interface 10000kHz 5.5V, MCP23S17T-E/SS, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC SPI Interface 10000kHz 5.5V, MCP23S17T-E/SS, SSOP-28
Schnittstellen IC SPI Interface 10000kHz 5.5V, MCP23S17T-E/SS, SSOP-28
Artikel-Nr.:
     4502-41S4124
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23S17T-E/SS
EAN/GTIN:
     4099879086839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Schnittstelle, MCP23S17T-E/SS, ATMEL Der MCP23S17T-E/SS ist ein Baustein, der eine parallele 16-Bit-Allzweck-E/A-Erweiterung für SPI-Anwendungen bietet. Dieses Produkt besteht aus mehreren 8-Bit-Konfigurationsregistern für die Auswahl von Eingang, Ausgang und Polarität. Features * 16-Bit bidirektionaler Fern-E/A-Anschluss * Hochgeschwindigkeits-SPI-Schnittstelle * Drei Hardware-Adressstifte für bis zu acht Geräte auf dem Bus * Konfigurierbare Interrupt-Ausgangsstifte * Externer Rücksetzeingang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Expander
Gehäuse:
SSOP-28
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38768
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.