Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, MC 200-50804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, MC 200-50804
Buchsenleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, MC 200-50804
Artikel-Nr.:
     4502-41P1736
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MC 200-50804
EAN/GTIN:
     4099891041816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Steckbare Schraubanschlussklemme, MC 200-50804, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 90° zur Steckrichtung auf der Seite der Verrastung, teilungsgerecht anreihbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
CuZn, vernickelt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ME 010-50804
ab € 0,67*
Zubehör
Lumberg
ME 030-50804
ab € 0,60*
Zubehör
Lumberg
ME 020-50804
ab € 0,60*
Zubehör
Lumberg
ME 040-50804
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.