Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50810


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50810
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50810
Artikel-Nr.:
     4502-41P1733
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MC 100-50810
EAN/GTIN:
     4099891041786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Steckbare Schraubanschlussklemme, MC 100-50810, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
CuZn, vernickelt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0218* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 230,68*
€ 274,5092
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 227,65*
€ 270,9035
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 217,32*
€ 258,6108
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 210,68*
€ 250,7092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 202,18*
€ 240,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.